›

CAVO H05V-K 1X0,50 GV M.100

Cod. Rexel 0H05VK1X050GVM
Cod. Produttore 20401050400

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 0,50 mm²
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Materiale isolante: PVC qualità TI1
  • Corrente max in aria: 3 A

Descrizione del prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 GV è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,50 mm², questo cavo è ideale per impieghi che richiedono una conduzione efficiente e sicura dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza agli agenti esterni e all'usura, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo particolarmente adatto per utilizzi in ambienti domestici e industriali. Il colore verde-giallo del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione del cavo nelle installazioni elettriche. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,50 GV è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,50 mm², questo cavo è ideale per impieghi che richiedono una conduzione efficiente e sicura dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza agli agenti esterni e all'usura, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo particolarmente adatto per utilizzi in ambienti domestici e industriali. Il colore verde-giallo del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione del cavo nelle installazioni elettriche. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X0,50 GV M.100