›

CAVO H05V-K 1X0,50 GV B.3000

Cod. Rexel 0H05VK1X050GVB
Cod. Produttore 20401050401

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Temperatura max corto circuito: 160°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: mescola PVC qualità TI1

Descrizione del prodotto

CAVO H05V-K 1X0,50 GV B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 GV B.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X0,50 GV B.3000