Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050GRE
Cod. Produttore
010480001100715
Cod. EAN
8032877038062

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 offre affidabilità e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con una guaina resistente e maneggevole
  • Adatto a installazioni permanenti con isolamento in PVC di qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da un isolamento ottimale
  • Durata prolungata nel tempo grazie alla protezione robusta
  • Compatibilità con diverse applicazioni domestiche e industriali

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 GR M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 GR M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,50 GR M.200

€ 0,1575 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m