›

CAVO H05V-K 1X0,50 GR M.100

Cod. Rexel 0H05VK1X050GRM
Cod. Produttore 20401050500

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1 x 0,50 mm²
  • Isolante: PVC qualità TI1
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente: 3 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 GR M.100 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 0,50 mm², che lo rende ideale per un'ampia gamma di utilizzi, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono particolarmente adatto per l'uso in ambienti in cui è richiesta una grande mobilità. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il cavo offre una protezione affidabile contro le sovratensioni e i cortocircuiti, garantendo così una lunga durata e un funzionamento sicuro. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,50 GR M.100 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 0,50 mm², che lo rende ideale per un'ampia gamma di utilizzi, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono particolarmente adatto per l'uso in ambienti in cui è richiesta una grande mobilità. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il cavo offre una protezione affidabile contro le sovratensioni e i cortocircuiti, garantendo così una lunga durata e un funzionamento sicuro. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X0,50 GR M.100