›

CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.8000

Cod. Rexel 0H05VK1X050BSF8
Cod. Produttore 010480001100445

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Temperatura max corto circuito: 160°C
  • Sforzo max trazione: 50 N/mm²
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro esterno
  • Portata corrente 1x0,5 mm²: 3 A

Descrizione del prodotto

CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.8000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.8000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.
CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.8000