›

CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.7000

Cod. Rexel 0H05VK1X050BSF
Cod. Produttore 20401050204
Cod. EAN 8032877011515

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1 x 0,50 mm²
  • Materiale conduttore: rame classe 5
  • Isolante: mescola PVC TI1
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro esterno
  • Portata corrente a 30°C: 3 A

Descrizione del prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.7000 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo è caratterizzato da un conduttore in rame di 0,50 mm², garantendo una conduzione elettrica efficiente e sicura. La guaina esterna è realizzata in PVC, che offre una protezione affidabile contro l'umidità e l'usura, rendendolo adatto per l'uso in ambienti interni. La colorazione blu del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con un'ottima flessibilità, questo cavo è ideale per applicazioni di cablaggio in vari settori, inclusi impianti domestici e commerciali. La classe di protezione garantisce un'elevata resistenza agli agenti esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.7000 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo è caratterizzato da un conduttore in rame di 0,50 mm², garantendo una conduzione elettrica efficiente e sicura. La guaina esterna è realizzata in PVC, che offre una protezione affidabile contro l'umidità e l'usura, rendendolo adatto per l'uso in ambienti interni. La colorazione blu del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con un'ottima flessibilità, questo cavo è ideale per applicazioni di cablaggio in vari settori, inclusi impianti domestici e commerciali. La classe di protezione garantisce un'elevata resistenza agli agenti esterni, assicurando una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Fusto

colore

Blu Scuro

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.7000