›

CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.3500

Cod. Rexel 0H05VK1X050BSF3
Cod. Produttore 20401050203

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Temperatura max corto circuito: 160°C
  • Sforzo max trazione: 50 N/mm²
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente 1x0,5 mm²: 3 A

Descrizione del prodotto

CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.3500Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.3500Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu Scuro RAL5010

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 3500 mt 3500

CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 F.3500