›

CAVO H05V-K 1X0,50 BN 5013 B.3000

Cod. Rexel 0H05VK1X050BNB
Cod. Produttore 20401051601

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1x0,50 mm²
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Isolante: PVC qualità TI1
  • Resistenza max: 39 ohm/km
  • Portata corrente: 3 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 BN 5013 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti interni, garantendo una conduzione elettrica affidabile. La sua sezione di 0,50 mm² offre un eccellente equilibrio tra flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per l'uso in vari dispositivi elettrici. Il colore blu del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando che le prestazioni siano sempre al massimo livello. La costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e resistenza all'usura, rendendo il cavo H05V-K 1X0,50 BN 5013 una scelta ideale per tutti i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,50 BN 5013 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti interni, garantendo una conduzione elettrica affidabile. La sua sezione di 0,50 mm² offre un eccellente equilibrio tra flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per l'uso in vari dispositivi elettrici. Il colore blu del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando che le prestazioni siano sempre al massimo livello. La costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e resistenza all'usura, rendendo il cavo H05V-K 1X0,50 BN 5013 una scelta ideale per tutti i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Bobina

colore

Blu

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BN

Descrizione Colore

Blu Notte RAL5013

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X0,50 BN 5013 B.3000