Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050BLE
Cod. Produttore
010480001100215
Cod. EAN
8032877031216

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0.50 offre affidabilità e praticità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del cavo
  • Installazione rapida con guaina in PVC resistente
  • Adatto per installazioni permanenti sotto 1kV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e durata nel tempo
  • Riduzione dei consumi grazie all’isolamento di qualità
  • Adatto a diverse applicazioni domestiche e industriali

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0.50 BL 5015 M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0.50 BL 5015 M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0.50 BL 5015 M.200

€ 0,1575 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m