›

CAVO H05V-K 1X0,50 BL 5015 M.100

Cod. Rexel 0H05VK1X050BLM
Cod. Produttore 20401051200

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Isolamento: PVC qualità TI1
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata di corrente: 3 A (1x0,5 mm²)

Descrizione del prodotto

CAVO H05V-K 1X0,50 BL 5015 M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 BL 5015 M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X0,50 BL 5015 M.100