›

CAVO H05V-K 1X0,50 BL 5015 F.3000

Cod. Rexel 0H05VK1X050BLF3
Cod. Produttore 010040001100239

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Temperatura max corto circuito: 160°C
  • Sforzo max trazione: 50 N/mm²
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame flessibile classe 5

Descrizione del prodotto

CAVO H05V-K 1X0,50 BL 5015 F.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 BL 5015 F.3000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 3000 mt 3000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H05V-K 1X0,50 BL 5015 F.3000