›

CAVO H05V-K 1X0,50 BC 5024 M.200

Cod. Rexel 0H05VK1X050BCE
Cod. Produttore 010480001100315
Cod. EAN 8032877028612

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1x0,50 mm²
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Isolante: PVC qualità TI1
  • Resistenza elettrica: 39 ohm/km
  • Portata corrente: 3 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 BC 5024 è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Con una sezione di 0,50 mm², è ideale per applicazioni domestiche e industriali dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto a varie configurazioni di montaggio. La colorazione distintiva facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Perfetto per l'uso in ambienti interni, il cavo H05V-K è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,50 BC 5024 è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Con una sezione di 0,50 mm², è ideale per applicazioni domestiche e industriali dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto a varie configurazioni di montaggio. La colorazione distintiva facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Perfetto per l'uso in ambienti interni, il cavo H05V-K è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Blu Chiaro

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BC

Descrizione Colore

Blu Chiaro RAL5024

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H05V-K 1X0,50 BC 5024 M.200