›

CAVO H05V-K 1X0,50 BC 5024 F.8000

Cod. Rexel 0H05VK1X050BCF8
Cod. Produttore 010480001100345

Informazioni principali

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Corrente max 1x0,5 mm²: 3 A
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Isolante: PVC qualità TI1
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

CAVO H05V-K 1X0,50 BC 5024 F.8000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 BC 5024 F.8000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.
CAVO H05V-K 1X0,50 BC 5024 F.8000