Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050ARE
Cod. Produttore
010480001100915
Cod. EAN
8032877028698

Informazioni di prodotto

Il cavo H05V-K 1X0,50 AR M.200 garantisce affidabilità e durata per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del conduttore
  • Riduce i tempi di posa con la lunghezza di 200 metri
  • Adatto a diverse applicazioni, sia domestiche che industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione elettrica sicura ed efficiente
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Minori giunzioni, quindi meno dispersioni e rischi

Documentazione tecnica

Il cavo H05V-K 1X0,50 AR M.200 rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficace e sicura. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Con un diametro di 0,50 mm², è perfetto per il collegamento di apparecchiature che richiedono una potenza moderata. La sua lunghezza di 200 metri offre grande versatilità, consentendo di coprire distanze significative senza la necessità di giunzioni multiple. Questo cavo è un'opzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,50 AR M.200 rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficace e sicura. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Con un diametro di 0,50 mm², è perfetto per il collegamento di apparecchiature che richiedono una potenza moderata. La sua lunghezza di 200 metri offre grande versatilità, consentendo di coprire distanze significative senza la necessità di giunzioni multiple. Questo cavo è un'opzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Arancio

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,50 AR M.200

€ 0,1575 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m