› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo H05Ss-f 3G1 Qmm

Cod. Rexel HUK22295
Cod. Produttore 22295

Informazioni principali

  • Serie: H05SS-F
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Temperatura esercizio: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: flettendo 7,5x Ø cavo
  • Isolamento: gomma siliconica reticolata
  • Guaina esterna: gomma siliconica EM9 nera
  • Prova tensione: 2000 V

Descrizione del prodotto

Il cavo H05SS-F 3G1 QMM è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione offre una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata nel tempo. Caratterizzato da una sezione di 1 mm² e una configurazione a tre conduttori, il cavo H05SS-F 3G1 QMM è adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche e dispositivi che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con questo cavo, gli utenti possono contare su una trasmissione di energia efficiente e sicura, contribuendo a un'installazione elettrica di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo H05SS-F 3G1 QMM è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione offre una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata nel tempo. Caratterizzato da una sezione di 1 mm² e una configurazione a tre conduttori, il cavo H05SS-F 3G1 QMM è adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche e dispositivi che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con questo cavo, gli utenti possono contare su una trasmissione di energia efficiente e sicura, contribuendo a un'installazione elettrica di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

7.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

gomma (EVA)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo H05Ss-f 3G1 Qmm