› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo H05Ss-f 3G0,75 Qmm

Cod. Rexel HUK22291
Cod. Produttore 22291

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttori: 3G 0,75 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro cavo
  • Isolamento: gomma siliconica reticolata
  • Guaina esterna: gomma siliconica EM9
  • Resistenza alla radiazione: fino a 20 Mrad
  • Serie: H05SS-F

Descrizione del prodotto

Il cavo H05SS-F 3G0,75 QMM è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo. Il cavo è adatto per utilizzi in ambienti con requisiti di sicurezza elevati, grazie alla sua conformità alle normative vigenti. La finitura di alta qualità garantisce un'eccellente resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni variabili. Con il cavo H05SS-F, puoi contare su prestazioni affidabili e durature per tutte le tue necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H05SS-F 3G0,75 QMM è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo. Il cavo è adatto per utilizzi in ambienti con requisiti di sicurezza elevati, grazie alla sua conformità alle normative vigenti. La finitura di alta qualità garantisce un'eccellente resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni variabili. Con il cavo H05SS-F, puoi contare su prestazioni affidabili e durature per tutte le tue necessità elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

gomma (EVA)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo H05Ss-f 3G0,75 Qmm