Prodotti /

Cod. Rexel
0H03VH2F2X075NM
Cod. Produttore
010430002140110
Cod. EAN
8032877021286

Informazioni di prodotto

Cavo H03VVH2-F 2X0,75 piatto, ideale per installazioni elettriche affidabili e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design piatto
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità agli standard di settore per sicurezza garantita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione elettrica efficiente e stabile
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a materiali di qualità
  • Affidabilità per applicazioni a bassa e media tensione

Documentazione tecnica

CAVO H03VVH2-F 2X0,75 PIATTO NE MScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO H03VVH2-F 2X0,75 PIATTO NE MScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

Tipo cavo

H03VVH2

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile