›

CAVO H03VV-F 4G0,75 NE B

Cod. Rexel 0H03VVF4G075NEB
Cod. Produttore 20604100198
Cod. EAN 8032877401149

Informazioni principali

  • Serie: H03VV-F
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Sezione conduttori: 4G0,75 mm²
  • Temperatura max esercizio: 60°C
  • Temperatura max corto circuito: 150°C
  • Isolante: PVC qualità TI2
  • Guaina esterna: PVC qualità TM2
  • Portata corrente: 6 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo H03VV-F 4G0,75 NE B è una soluzione versatile e affidabile per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza, garantendo prestazioni superiori in diverse installazioni. La sua configurazione a quattro conduttori con una sezione di 0,75 mm² lo rende ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e professionali, assicurando una distribuzione uniforme dell'energia. La flessibilità del cavo lo rende adatto per l'installazione in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Inoltre, la sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, prolungando la durata del prodotto. Con un design pensato per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, il cavo H03VV-F è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo H03VV-F 4G0,75 NE B è una soluzione versatile e affidabile per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza, garantendo prestazioni superiori in diverse installazioni. La sua configurazione a quattro conduttori con una sezione di 0,75 mm² lo rende ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e professionali, assicurando una distribuzione uniforme dell'energia. La flessibilità del cavo lo rende adatto per l'installazione in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Inoltre, la sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, prolungando la durata del prodotto. Con un design pensato per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, il cavo H03VV-F è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H03VV-F 4G0,75 NE B