›

CAVO H03VV-F 4G0,50 NE M

Cod. Rexel 0H03VVF4G050NEM
Cod. Produttore 010391004100110
Cod. EAN 8032877006986

Informazioni principali

  • Serie: H03VV-F
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Conduttori: rame flessibile classe 5
  • Sezione conduttori: 4 x 0,50 mm²
  • Isolante: PVC qualità TI2
  • Guaina: PVC qualità TM2
  • Temp. max esercizio: 60°C
  • Portata corrente: 3 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo H03VV-F 4G0,50 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Questo cavo è composto da quattro conduttori, ciascuno con una sezione di 0,5 mm², garantendo una trasmissione di corrente efficiente e sicura. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni che richiedono una certa mobilità, come l'alimentazione di apparecchiature portatili e dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente all'usura e agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per elettricisti e professionisti del settore, che possono contare su di lui per prestazioni affidabili in ogni situazione. Con il suo design compatto, il cavo H03VV-F si adatta facilmente a spazi ristretti, facilitando l'installazione in diversi contesti. Descrizione del produttore: Il cavo H03VV-F 4G0,50 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Questo cavo è composto da quattro conduttori, ciascuno con una sezione di 0,5 mm², garantendo una trasmissione di corrente efficiente e sicura. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni che richiedono una certa mobilità, come l'alimentazione di apparecchiature portatili e dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente all'usura e agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per elettricisti e professionisti del settore, che possono contare su di lui per prestazioni affidabili in ogni situazione. Con il suo design compatto, il cavo H03VV-F si adatta facilmente a spazi ristretti, facilitando l'installazione in diversi contesti.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

300/300 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H03VV-F 4G0,50 NE M