›

CAVO H03VV-F 3G0,75 NE B

Cod. Rexel 0H03VVF3G075NEB
Cod. Produttore 20603100198
Cod. EAN 8032877415702

Informazioni principali

  • Serie: H03VV-F
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità TI2
  • Guaina: PVC qualità TM2
  • Temp. max esercizio: 60°C
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno
  • Portata corrente: fino a 6 A

Descrizione del prodotto

CAVO H03VV-F 3G0,75 NE BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H03VV-F 3G0,75 NE BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H03VV-F 3G0,75 NE B