›

CAVO H03VV-F 3G0,75 BI B

Cod. Rexel 0H03VVF3G075BIB
Cod. Produttore 20603100698
Cod. EAN 8032877415719

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/300 V
  • Temperatura max esercizio: 60°C
  • Temperatura max corto circuito: 150°C
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante e guaina: PVC qualità TI2 e TM2
  • Portata corrente max: 6 A a 30°C
  • Serie: H03VV-F

Descrizione del prodotto

CAVO H03VV-F 3G0,75 BI BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H03VV-F 3G0,75 BI BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H03VV-F 3G0,75 BI B