Prodotti /

Cod. Rexel
0H03VVF3G050NEB
Cod. Produttore
20603050198
Cod. EAN
8032877416730

Informazioni di prodotto

Il cavo H03VV-F 3G0,50 NE B garantisce prestazioni elevate e sicurezza per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla sua flessibilità e robustezza
  • Risparmio di tempo nell’integrazione nei sistemi elettrici
  • Adatto a molteplici applicazioni, sia fisse che mobili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione efficace della corrente con elevata sicurezza
  • Affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni diverse
  • Materiali di alta qualità per prestazioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo H03VV-F 3G0,50 NE B è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una combinazione ideale di flessibilità e robustezza, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti domestici e industriali. La configurazione a tre conduttori da 0,50 mm² permette una conduzione efficace della corrente, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza nell'uso. Il suo design è pensato per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. Con un grado di protezione adeguato, questo cavo è in grado di resistere a condizioni di utilizzo diverse, offrendo affidabilità nel tempo. La versatilità di utilizzo lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni fisse a quelle mobili, senza compromettere la qualità.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Bobina

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile