Prodotti /

Cod. Rexel
0H03VVF3G050BIM
Cod. Produttore
010391003100810
Cod. EAN
8032877006948

Informazioni di prodotto

Cavo H03VV-F 3G0,50 BI M, ideale per installazioni elettriche flessibili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Forma circolare che facilita il passaggio nei tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in PVC per sicurezza e durata
  • Consumo energetico efficiente grazie all’isolamento di qualità
  • Affidabilità per installazioni permanenti sotto 1kV

Documentazione tecnica

CAVO H03VV-F 3G0,50 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H03VV-F 3G0,50 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

300/300 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

CAVO H03VV-F 3G0,50 BI M

€ 0,6897 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m