›

CAVO H03VV-F 3G0,50 BI B

Cod. Rexel 0H03VVF3G050BIB
Cod. Produttore 20603050698
Cod. EAN 8032877415696

Informazioni principali

  • Serie: H03VV-F
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità TI2
  • Guaina esterna: PVC qualità TM2
  • Temperatura max esercizio: 60°C
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno
  • Portata di corrente max: 6 A a 30°C

Descrizione del prodotto

CAVO H03VV-F 3G0,50 BI BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H03VV-F 3G0,50 BI BCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Bobina

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H03VV-F 3G0,50 BI B