Prodotti /

Cod. Rexel
0H03VVF2X075NEM
Cod. Produttore
010390002140110
Cod. EAN
8032877007068

Informazioni di prodotto

Cavo H03VV-F 2X0,75 NE M, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Riduzione dei tempi di posa e manutenzione
  • Isolamento in PVC che garantisce sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel trasporto dell’energia
  • Minori dispersioni energetiche
  • Adatto a installazioni permanenti con elevata sicurezza

Documentazione tecnica

CAVO H03VV-F 2X0,75 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H03VV-F 2X0,75 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H03VV-F 2X0,75 NE M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m