Prodotti /

Cod. Rexel
0H03VVF2X075NEB
Cod. Produttore
010390002140166
Cod. EAN
8032877416464

Informazioni di prodotto

Il cavo H03VV-F 2X0,75 NE B offre una soluzione efficiente e sicura per applicazioni elettriche generali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da installare grazie alla sua flessibilità
  • Gestione agevole dei cavi per risparmio di tempo
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione elettrica efficiente e sicura
  • Risparmio energetico garantito da standard elevati
  • Adatto a diversi ambienti grazie al colore neutro

Documentazione tecnica

Il cavo H03VV-F 2X0,75 NE B è un prodotto versatile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche generali. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti domestici e professionali. La sua costruzione flessibile consente una facile installazione, mentre il colore neutro lo rende adatto a qualsiasi contesto. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durabilità, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, è una scelta eccellente per chi cerca un cavo che unisca funzionalità e sicurezza. La combinazione di leggerezza e robustezza lo rende particolarmente utile in situazioni in cui è richiesta una gestione agevole dei cavi. Descrizione del produttore: Il cavo H03VV-F 2X0,75 NE B è un prodotto versatile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche generali. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti domestici e professionali. La sua costruzione flessibile consente una facile installazione, mentre il colore neutro lo rende adatto a qualsiasi contesto. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durabilità, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, è una scelta eccellente per chi cerca un cavo che unisca funzionalità e sicurezza. La combinazione di leggerezza e robustezza lo rende particolarmente utile in situazioni in cui è richiesta una gestione agevole dei cavi.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile