Prodotti /

Cod. Rexel
0H03VVF2X050BIM
Cod. Produttore
010390002100810
Cod. EAN
8032877006870

Informazioni di prodotto

Cavo H03VV-F 2X0,50 BI M ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con guaina media in PVC resistente
  • Forma circolare per un’agevole manipolazione e posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro con materiali di qualità
  • Efficienza energetica garantita da una corretta trasmissione della corrente
  • Affidabilità nel tempo per impianti domestici e professionali

Documentazione tecnica

CAVO H03VV-F 2X0,50 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare. Descrizione del produttore: CAVO H03VV-F 2X0,50 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H03VV-F 2X0,50 BI M

€ 0,4935 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m