›

Cavo H01N2-D 1x16 mm² superflessibile nero guaina gomma per saldatrici ad arco

Cod. Rexel 0H01N2D1X16M
Cod. Produttore 25601450180
Cod. EAN 8009929275294

Informazioni principali

  • Tipo: H01N2-D
  • Sezione: 1 x 16 mm²
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Superflessibile
  • Guaina: Gomma
  • Utilizzo: Saldatrici ad arco
  • Serie: 0H01N2D1X16M
  • Normativa: Armonizzato

Descrizione del prodotto

CAVO H01N2-D 1 X 16 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco. Descrizione del produttore: CAVO H01N2-D 1 X 16 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

16

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H01N2D

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

1

Tensione Isolamento Cavo

100/100 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

100/100 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo H01N2-D 1x16 mm² superflessibile nero guaina gomma per saldatrici ad arco