›

Cavo H01N2-D 1x10 Superflessibile Nero per Saldatrici Ad Arco Installazioni Elettriche

Cod. Rexel 0H01N2D1X10M
Cod. Produttore 25601400180
Cod. EAN 8009929275263

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare superflessibile
  • Guaina: Gomma
  • Applicazione: Saldatrici ad arco
  • Colore: Nero
  • Normativa: Armonizzato
  • Serie: H01N2-D

Descrizione del prodotto

CAVO H01N2-D 1 X 10 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco. Descrizione del produttore: CAVO H01N2-D 1 X 10 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H01N2D

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

1

Tensione Isolamento Cavo

100/100 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H01N2-D 1x10 Superflessibile Nero per Saldatrici Ad Arco Installazioni Elettriche