›

CAVO H01N2-D 1 X 95 ROSSO

Cod. Rexel 9H01N2D1X95ROB
Cod. Produttore 25601700998

Informazioni principali

  • Sezione: 95 mm²
  • Colore: Rosso
  • Serie: H01N2-D
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Conformità: Normative di sicurezza
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Il cavo H01N2-D 1 X 95 ROSSO è un componente essenziale per le installazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua colorazione rossa non solo offre visibilità, ma è anche utile per la codifica dei circuiti, facilitando l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una sezione di 95 mm², il cavo è adatto per applicazioni che richiedono una notevole capacità di trasporto di corrente, rendendolo ideale per uso industriale e in ambito commerciale. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, è perfetto per l'uso in ambienti difficili, dove è richiesta una resistenza superiore a sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il cavo H01N2-D è conforme alle normative di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. È la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1 X 95 ROSSO è un componente essenziale per le installazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua colorazione rossa non solo offre visibilità, ma è anche utile per la codifica dei circuiti, facilitando l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una sezione di 95 mm², il cavo è adatto per applicazioni che richiedono una notevole capacità di trasporto di corrente, rendendolo ideale per uso industriale e in ambito commerciale. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, è perfetto per l'uso in ambienti difficili, dove è richiesta una resistenza superiore a sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il cavo H01N2-D è conforme alle normative di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. È la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità per i propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

100/100 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H01N2-D 1 X 95 ROSSO