›

CAVO H01N2-D 1 X 70 ROSSO

Cod. Rexel 9H01N2D1X70ROB
Cod. Produttore 25601650998

Informazioni principali

  • Tipo: H01N2-D
  • Sezione cavo: 70 mm²
  • Colore: Rosso
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Elevata
  • Serie: 9H01N2D1X70ROB

Descrizione del prodotto

Il cavo H01N2-D 1 X 70 ROSSO è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 70 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione di corrente sicura e affidabile. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente agli agenti atmosferici e all'usura, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La costruzione robusta assicura una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare, anche in spazi ristretti. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto sicuro e performante per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1 X 70 ROSSO è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 70 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione di corrente sicura e affidabile. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente agli agenti atmosferici e all'usura, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La costruzione robusta assicura una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare, anche in spazi ristretti. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto sicuro e performante per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO H01N2-D 1 X 70 ROSSO