Prodotti /

Cod. Rexel
0H01N2D1X50B
Cod. Produttore
020110001390172
Cod. EAN
8009929275591

Informazioni di prodotto

Il cavo H01N2-D 1 X 50 NERO garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla robustezza del materiale
  • Risparmio di tempo durante la posa per la sua flessibilità e resistenza
  • Adatto a condizioni ambientali difficili, riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione efficiente dell’energia con sezione da 50 mm²
  • Elevata capacità di conduzione per carichi pesanti
  • Protezione contro interferenze e usura, maggiore durata nel tempo
Il cavo H01N2-D 1 X 50 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo cavo offre una robustezza superiore, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in installazioni elettriche esistenti. Con una sezione di 50 mm², il cavo è in grado di gestire carichi elevati, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione è progettata per resistere a sollecitazioni meccaniche e a condizioni ambientali avverse, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di conduzione e una protezione adeguata contro le interferenze esterne, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1 X 50 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo cavo offre una robustezza superiore, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in installazioni elettriche esistenti. Con una sezione di 50 mm², il cavo è in grado di gestire carichi elevati, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione è progettata per resistere a sollecitazioni meccaniche e a condizioni ambientali avverse, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di conduzione e una protezione adeguata contro le interferenze esterne, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H01N2D

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

1

Tensione Isolamento Cavo

100/100 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile