›

CAVO H01N2-D 1 X 25 NERO

Cod. Rexel 0H01N2D1X25M
Cod. Produttore 020110001360110
Cod. EAN 8009929275362

Informazioni principali

  • Sezione: 25 mm²
  • Colore: Nero
  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Conduttore: 1 filo
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Serie: 0H01N2D1X25M

Descrizione del prodotto

Il cavo H01N2-D 1 X 25 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce una durata nel tempo e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni impegnative. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere un'ottima visibilità in ambienti di lavoro. Con una sezione di 25 mm², il cavo offre un'eccellente capacità di trasmissione della corrente, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni elettriche. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, assicurando una gestione semplice e veloce. Grazie alle sue caratteristiche, il cavo H01N2-D 1 X 25 NERO rappresenta una scelta eccellente per professionisti e aziende che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1 X 25 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce una durata nel tempo e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni impegnative. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere un'ottima visibilità in ambienti di lavoro. Con una sezione di 25 mm², il cavo offre un'eccellente capacità di trasmissione della corrente, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni elettriche. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, assicurando una gestione semplice e veloce. Grazie alle sue caratteristiche, il cavo H01N2-D 1 X 25 NERO rappresenta una scelta eccellente per professionisti e aziende che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H01N2D

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

1

Tensione Isolamento Cavo

100/100 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H01N2-D 1 X 25 NERO