› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H01N2-d 1 X 185 Nero

Cod. Rexel 0H01N2D1X185B
Cod. Produttore H01N2D1X185B

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione: 1 x 185 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare superflessibile
  • Guaina: Gomma
  • Applicazione: Saldatrici ad arco
  • Colore: Nero
  • Normativa: Armonizzato
  • Serie: H01N2-D

Descrizione del prodotto

CAVO H01N2-D 1 X 185 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco. Descrizione del produttore: CAVO H01N2-D 1 X 185 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

100/100 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo H01N2-d 1 X 185 Nero