›

CAVO H01N2-D 1 X 150 NERO

Cod. Rexel 9H01N2D1X150B
Cod. Produttore 25601800198

Informazioni principali

  • Sezione: 150 mm²
  • Colore guaina: Nero
  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Alta conduzione: Corrente elevata
  • Resistenza: Materiali robusti
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Serie: 9H01N2D1X150B

Descrizione del prodotto

Il cavo H01N2-D 1 X 150 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è caratterizzato da una robusta guaina nera che garantisce protezione e durata nel tempo. Con una sezione di 150 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione di corrente elevata, rendendolo adatto per l'uso in impianti industriali e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili anche in situazioni di utilizzo intenso. La sua flessibilità facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, mentre la qualità dei materiali impiegati assicura una bassa resistenza elettrica e una maggiore sicurezza. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti, il cavo H01N2-D 1 X 150 rappresenta una scelta eccellente per ogni professionista del settore. Descrizione del produttore: Il cavo H01N2-D 1 X 150 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è caratterizzato da una robusta guaina nera che garantisce protezione e durata nel tempo. Con una sezione di 150 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione di corrente elevata, rendendolo adatto per l'uso in impianti industriali e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili anche in situazioni di utilizzo intenso. La sua flessibilità facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, mentre la qualità dei materiali impiegati assicura una bassa resistenza elettrica e una maggiore sicurezza. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti, il cavo H01N2-D 1 X 150 rappresenta una scelta eccellente per ogni professionista del settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO H01N2-D 1 X 150 NERO