›

CAVO H01N2-D 1 X 120 NERO

Cod. Rexel 0H01N2D1X120B
Cod. Produttore 020110001450172
Cod. EAN 8009929275805

Informazioni principali

  • Tipo: H01N2-D
  • Sezione: 1 x 120 mm²
  • Colore: Nero
  • Guaina: Gomma
  • Flessibilità: Superflessibile
  • Uso: Saldatrici ad arco
  • Funzione: Trasporto energia
  • Serie: 0H01N2D1X120B

Descrizione del prodotto

CAVO H01N2-D 1 X 120 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco. Descrizione del produttore: CAVO H01N2-D 1 X 120 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

120

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H01N2D

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

1

Tensione Isolamento Cavo

100/100 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H01N2-D 1 X 120 NERO