› Cavi › Cavi E Path

Cavo Ftg18Om16 0,6/1Kv 7 G1,5 Blu

Cod. Rexel 0FTG18M7G1,5M
Cod. Produttore A2007200280

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 7 G1,5
  • Isolamento: gomma G18
  • Guaina: termoplastica M16
  • Resistente al fuoco: sì
  • Privo di alogeni: sì
  • Fumo ridotto: sì
  • Serie: FTG18OM16

Descrizione del prodotto

CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 7 G1,5 BLUCavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo. Descrizione del produttore: CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 7 G1,5 BLUCavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Ftg18Om16 0,6/1Kv 7 G1,5 Blu
Eco-Cable