› Cavi › Cavi E Path

Cavo Ftg18Om16 0,6/1Kv 4 X 6 Blu

Cod. Rexel 0FTG18M4X6M
Cod. Produttore A2104350280

Informazioni principali

  • Serie: FTG18OM16
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Resistenza al fuoco: 120 min a 820°C
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min esercizio: -15°C
  • Guaina: LS0H qualità M16
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Colore guaina: Blu

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FTG18M4X6M rappresenta una soluzione avanzata nel campo dei materiali elettrici, progettato con un occhio attento alla qualità e alla funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce una resistenza e una durata ottimali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua struttura robusta e il design intelligente permettono un'installazione semplice e veloce, rispondendo alle esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo cavo è conforme agli standard di protezione, assicurando un utilizzo sicuro in diverse condizioni ambientali. La versatilità di utilizzo lo rende adatto a molteplici applicazioni, dal residenziale all'industriale, soddisfacendo così le necessità di una vasta gamma di progetti elettrici. La sua affidabilità e prestazioni superiori lo rendono un elemento essenziale per chi cerca soluzioni durature e di alta qualità nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FTG18M4X6M rappresenta una soluzione avanzata nel campo dei materiali elettrici, progettato con un occhio attento alla qualità e alla funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce una resistenza e una durata ottimali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua struttura robusta e il design intelligente permettono un'installazione semplice e veloce, rispondendo alle esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo cavo è conforme agli standard di protezione, assicurando un utilizzo sicuro in diverse condizioni ambientali. La versatilità di utilizzo lo rende adatto a molteplici applicazioni, dal residenziale all'industriale, soddisfacendo così le necessità di una vasta gamma di progetti elettrici. La sua affidabilità e prestazioni superiori lo rendono un elemento essenziale per chi cerca soluzioni durature e di alta qualità nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Ftg18Om16 0,6/1Kv 4 X 6 Blu
Eco-Cable