›

CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 2 X 2,5 BLU

Cod. Rexel 0FTG18M2X2,5M
Cod. Produttore C0662203102

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 2 X 2,5 BLUCavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FTG18-M

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Indice confezionamento

M

Indice Euroclasse

B

Euroclasse

B2ca s1a d1 a1

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 2 X 2,5 BLU