›

CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 2 X 1,5 BLU

Cod. Rexel 0FTG18M2X1,5M
Cod. Produttore C0662103102

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 2 X 1,5 BLUCavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

FTG18-MA

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Indice confezionamento

M

Indice Euroclasse

B

Euroclasse

B2ca s1a d1 a1

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 2 X 1,5 BLU