Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FTG18(O)M16 /

Cod. Rexel
0FTG18M19G2,5B
Cod. Produttore
A2019250298

Informazioni di prodotto

Cavo flessibile resistente al fuoco, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Isolamento con gomma di qualità G18 per una maggiore durabilità
  • Sotto guaina termoplastica M16, esente da alogeni e a basso sviluppo di fumo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza in caso di incendio
  • Riduzione dei rischi di propagazione del fuoco
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del materiale isolante
CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 19G2,5 BL BCavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo. Descrizione del produttore: CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 19G2,5 BL BCavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FTG18M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Ftg18Om16 0,6/1Kv 19G2,5 Bl B