Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FTG18(O)M16 /

Cod. Rexel
0FTG18M16X1,5B
Cod. Produttore
A2116200298

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Sezioni: 16x1,5 mm²
  • Isolamento: gomma G18
  • Guaina: termoplastica M16
  • Resistente al fuoco: sì
  • Senza alogeni: sì
  • Basso sviluppo fumo: sì
  • Serie: FTG18M16
CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 16X1,5 BL BCavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo. Descrizione del produttore: CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 16X1,5 BL BCavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

numero di conduttori

16

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

FTG18M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Ftg18Om16 0,6/1Kv 16X1,5 Bl B