Prodotti /

Cod. Rexel
0FTG18M12X2,5B
Cod. Produttore
A2112250298
Descrizione del produttore: Cavo elettrico FTG18OM16 con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da 12 conduttori da 2,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre affidabilità e resistenza nel tempo. Il cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica con protezione adeguata. La costruzione robusta e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata e ottime caratteristiche di isolamento.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FTG18M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile