Prodotti /

Cod. Rexel
0FTG18M12X1,5B
Cod. Produttore
A2112200298
Descrizione del produttore: Cavo elettrico FTG18OM16 con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da 12 conduttori ciascuno con sezione di 1,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente dell’energia. Il cavo è caratterizzato da un isolamento robusto e una costruzione che assicura resistenza meccanica e durata nel tempo. La colorazione blu facilita l’identificazione durante l’installazione e la manutenzione.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

FTG18M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile