Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-7G0,75B
Cod. Produttore
C0046502507

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai conduttori flessibili
  • Risparmio di tempo nella posa fissa
  • Materiali resistenti con guaina termoplastica di qualità M16

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con isolamento in gomma elastomerica G18
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
  • Affidabilità e durata nel tempo
CAVO FS18OR18 300/500V 7 G 0,75 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 7 G 0,75 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

7

sezione del conduttore

0,75

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo FS18OR18 7 conduttori 0,75 mm² gomma elastomerica posa fissa energia CPR