Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-5X2,5B
Cod. Produttore
P5005250311

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 450/750V con isolamento in gomma elastomerica G18 e guaina termoplastica M16, conforme CPR, ideale per installazioni fisse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile posa grazie ai conduttori flessibili
  • Installazione rapida e sicura
  • Adatto a molteplici applicazioni grazie alla disponibilità unipolare e multipolare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio certificata CPR
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS18OR18 450/750V 5 X 2,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 450/750V 5 X 2,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Produttore

Cavo Fs18Or18 450/750V 5 X 2,5 Marrone