Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-5X1,5M
Cod. Produttore
P5005200380

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 450/750V con isolamento in gomma elastomerica di qualità G18 e guaina termoplastica M16, conforme CPR, ideale per installazioni fisse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile posa grazie ai conduttori flessibili
  • Installazione rapida e sicura
  • Materiale resistente con elevata reazione al fuoco

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza certificata
  • Durata nel tempo con protezione contro incendi
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
CAVO FS18OR18 450/750V 5 X 1,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 450/750V 5 X 1,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Produttore

Cavo Fs18Or18 450/750V 5 X 1,5 Marrone