Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-5G2,5B
Cod. Produttore
011301005240599

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 450/750V 5 G 2,5 marrone, ideale per alimentazioni elettriche in edilizia e industrie, conforme CPR.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con numerosi impianti civili e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Limitata produzione di fumo e fuoco in caso di incendio
  • Maggiore sicurezza per ambienti residenziali e lavorativi
  • Conformità alle normative CPR per la sicurezza
Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici. Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile