Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-5G1,5B
Cod. Produttore
011301005220599

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 di alta qualità, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da posare grazie ai conduttori flessibili
  • Isolamento in gomma elastomerica per una maggiore resistenza meccanica
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio grazie alla guaina termoplastica di qualità M16
  • Affidabilità nel tempo con isolamento resistente
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità
CAVO FS18OR18 300/500V 5 G 1,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 5 G 1,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile