Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-4G2,5M
Cod. Produttore
011301004240510

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 progettato per un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie alla struttura flessibile
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Conforme alle normative CPR per sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Limitazione della produzione di fumo e fuoco in caso di incendio
  • Affidabilità e durabilità nel tempo
  • Adatto a diversi ambienti, dall’edilizia residenziale all’industria
Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile